Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén ceruza 60W 230V 80,3mm R7sfoglalat 64688 - 944425

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén ceruza 60W 230V 80,3mm R7sfoglalat 64688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 840 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300944425

Sonepar cikkszám

64688

Gyártói cikkszám

944425

Gyártói típuskód

64688

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

840 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3000 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

78.39 mm

Átmérő:

12 mm

UV védelem:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén ceruza 60W 230V 80,3mm R7sfoglalat