Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Halogén ceruza 750W 230V 189mm R7sfoglalat 64560 - 004167

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén ceruza  750W 230V 189mm R7sfoglalat 64560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 750 W

  • Fényáram - 16500 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64560

Gyártói cikkszám

004167

Gyártói típuskód

64560

Fényforrás teljesítménye:

750 W

Fényáram:

16500 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

191.1 mm

Átmérő:

12 mm

UV védelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

750 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 750W 230V 185.7mm R7sfoglalat