Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén gömb izzó 30W/230V E14foglalat világos 2000h GT74430 - 998262

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén gömb izzó 30W/230V E14foglalat világos 2000h GT74430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Fényáram - 405 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321998262

Sonepar cikkszám

GT74430

Gyártói cikkszám

998262

Gyártói típuskód

64542 P PRO 30W 230V E14 ECO

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Fényáram:

405 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

77 mm

Átmérő:

45 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén gömb izzó 30W/230V E14foglalat világos 2000h