OSRAM - Halogén gyertya izzó 18W/230V E14foglalat matt GT36130 - 927323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 220 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321927323
Sonepar cikkszám
GT36130
Gyártói cikkszám
927323
Gyártói típuskód
64541 B ECO FR
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
220 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
gyertya
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
104 mm
Átmérő:
35 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén gyertya izzó 18W/230V E14foglalat matt