OSRAM - Halogén gyertya izzó 20W/230V E14 foglalat világos 2000h SN010082 - 927286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 235 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010082
Gyártói cikkszám
927286
Gyártói típuskód
64541 B CLA 20W 230V E14
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
235 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
gyertya
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
104 mm
Átmérő:
35 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gyertya izzó 20W/230V E14 foglalat világos 2000h