Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén gyertya izzó 20W/230V E14foglalat világos 2000h GT74434 - 998149

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén gyertya izzó 20W/230V E14foglalat világos 2000h GT74434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 235 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321998149

Sonepar cikkszám

GT74434

Gyártói cikkszám

998149

Gyártói típuskód

64541 B PRO 20W 230V E14 ECO

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

235 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

gyertya

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

104 mm

Átmérő:

35 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén gyertya izzó 20W/230V E14foglalat világos 2000h