OSRAM - Halogén gyertya izzó 28W/230V E14foglalat matt GT36132 - 917324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 28 W
Fényáram - 345 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321917324
Sonepar cikkszám
GT36132
Gyártói cikkszám
917324
Gyártói típuskód
64542 B ES FR 28W 230VE14
Fényforrás teljesítménye:
28 W
Fényáram:
345 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
104 mm
Átmérő:
35 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén gyertya izzó 28W/230V E14foglalat matt