OSRAM - Halogén gyertya izzó 40W/230V E14foglalat világos 64861HCKL - 352275
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 490 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64861HCKL
Gyártói cikkszám
352275
Gyártói típuskód
64861 HC
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
490 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
gyertya
Teljes hossz:
105 mm
Átmérő:
32 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén gyertya izzó 40W/230V E14foglalat világos