OSRAM - Halogén gyertya izzó 42W/230V E14 foglalat világos 2000h SN021712 - 402539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 42 W
Fényáram - 630 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021712
Gyártói cikkszám
402539
Gyártói típuskód
64543 B CLA 42W 230V E14
Fényforrás teljesítménye:
42 W
Fényáram:
630 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Teljes hossz:
104 mm
Átmérő:
35 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gyertya izzó 42W/230V E14 foglalat világos 2000h