OSRAM - Halogén gyertya izzó 42W/230V E14foglalat matt GT36134 - 927347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 42 W
Fényáram - 630 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321927347
Sonepar cikkszám
GT36134
Gyártói cikkszám
927347
Gyártói típuskód
64543 B ES FR 42W 230VE14
Fényforrás teljesítménye:
42 W
Fényáram:
630 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
104 mm
Átmérő:
35 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén gyertya izzó 42W/230V E14foglalat matt