OSRAM - Halogén gyertya izzó 42W/230V E14foglalat világos 1000h GT80113 - 570505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 42 W
Fényáram - 630 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2.7 K
Kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321570505
Sonepar cikkszám
GT80113
Gyártói cikkszám
570505
Gyártói típuskód
64543 B ECO 42W 230V E14
Fényforrás teljesítménye:
42 W
Fényáram:
630 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2.7 K
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
gyertya
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
104 mm
Átmérő:
35 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén gyertya izzó 42W/230V E14foglalat világos 1000h