OSRAM - Halogén gyertya izzó csavart 46W/230V E14foglalat világos GT84408 - 984906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 46 W
Fényáram - 700 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84408
Gyártói cikkszám
984906
Gyártói típuskód
64543 BW ECO 46W 230V E14
Fényforrás teljesítménye:
46 W
Fényáram:
700 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
gyertya
Csavart üveg:
Igen
Teljes hossz:
104 mm
Átmérő:
35 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
46 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gyertya izzó csavart 46W/230V E14foglalat világos