MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén hidegt nyitott 20W 12V 38fokos GU4foglala 41890WFL - 41890WFL

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt nyitott 20W 12V 38fokos GU4foglala 41890WFL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU4

  • Sugárzási szög - 38 °

  • Színhőmérséklet - 3100 K

  • Átmérő - 35.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

41890WFL

Gyártói cikkszám

41890WFL

Gyártói típuskód

41890WFL

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU4

Sugárzási szög:

38 °

Színhőmérséklet:

3100 K

Átmérő:

35.3 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

üveg

Teljes hossz:

38 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; %Halogén hidegt nyitott 20W 12V 38fokos GU4foglala