MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén hidegt nyitott 20W 12V 38fokos GU5,3foglalat 41860WFL - 012629

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt nyitott 20W 12V 38fokos GU5,3foglalat 41860WFL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2800 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

41860WFL

Gyártói cikkszám

012629

Gyártói típuskód

41860 WFL

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

36 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2800 K

Átmérő:

51 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

üveg

Szín:

egyéb

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

510 cd

ANSI:

egyéb

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

46 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt nyitott 20W 12V 38fokos GU5,3foglalat