MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén hidegt nyitott 35W 12V 10fokos GU5,3foglalat 41865SP - 026527

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt nyitott 35W 12V 10fokos GU5,3foglalat 41865SP

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 10 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2900 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

41865SP

Gyártói cikkszám

026527

Gyártói típuskód

41865 SP

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

10 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2900 K

Átmérő:

51 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

üveg

Szín:

egyéb

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

6500 cd

ANSI:

egyéb

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

46 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt nyitott 35W 12V 10fokos GU5,3foglalat