OSRAM - Halogén hidegt nyitott 35W 12V 24° fokos G53 foglalat SN010524 - 656847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - G53
Sugárzási szög - 24 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2900 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010524
Gyártói cikkszám
656847
Gyártói típuskód
HALOSPOT 111 PRO 35 W 12 V 24°
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
G53
Sugárzási szög:
24 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2900 K
Átmérő:
111 mm
Előtétüveg:
Nem
Reflektor fajtája:
alumínium
Szín:
fehér
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Nem
Xenon:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Fényerősség:
4200 cd
Infravörös technika:
Igen
Teljes hossz:
67 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
38 kWh