OSRAM - Halogén hidegt nyitott 35W 12V 38fokos GU5,3foglalat 41865WFL - 026541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - GU5,3
Sugárzási szög - 36 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2900 K
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
41865WFL
Gyártói cikkszám
026541
Gyártói típuskód
41865 WFL
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
GU5,3
Sugárzási szög:
36 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2900 K
Átmérő:
51 mm
Előtétüveg:
Nem
Reflektor fajtája:
üveg
Szín:
egyéb
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Igen
Xenon:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Fényerősség:
1050 cd
ANSI:
egyéb
Infravörös technika:
Nem
Teljes hossz:
46 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
38 kWh