MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén hidegt nyitott 50W 12V 60fokos GU5,3fogla 41870VWFL - 020112

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt nyitott 50W 12V 60fokos GU5,3fogla 41870VWFL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 60 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2950 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300020112

Sonepar cikkszám

41870VWFL

Gyártói cikkszám

020112

Gyártói típuskód

41870VWFL

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

60 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2950 K

Átmérő:

50.7 mm

Előtétüveg:

Nem

Szín:

egyéb

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Fényerősség:

930 cd

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

46 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; %Halogén hidegt nyitott 50W 12V 60fokos GU5,3fogla