Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén hidegt zárt 10W 12V 38fokos GU4foglalat 44888WFL - 443935

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt zárt 10W  12V 38fokos GU4foglalat 44888WFL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Foglalat - GU4

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2800 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

44888WFL

Gyártói cikkszám

443935

Gyártói típuskód

44888 WFL

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Foglalat:

GU4

Sugárzási szög:

36 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2800 K

Átmérő:

35 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

egyéb

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

300 cd

Infravörös technika:

Igen

Teljes hossz:

40 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 10W 12V 38fokos GU4foglalat