OSRAM - Halogén hidegt zárt 20W 12V 36fokos GU5,3foglalat GT27794 - 620206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Foglalat - GU5,3
Sugárzási szög - 36 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27794
Gyártói cikkszám
620206
Gyártói típuskód
48860 WFL
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Foglalat:
GU5,3
Sugárzási szög:
36 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
51 mm
Előtétüveg:
Igen
Reflektor fajtája:
egyéb
Szín:
fehér
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Igen
Xenon:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Átlagos névleges élettartam:
5000 h
Fényerősség:
1000 cd
ANSI:
BAB
Infravörös technika:
Igen
Teljes hossz:
46 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 20W 12V 36fokos GU5,3foglalat