OSRAM - Halogén hidegt zárt 20W 12V 38fokos GU5,3foglalat 44860WFL - 272511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Foglalat - GU5,3
Sugárzási szög - 36 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2800 K
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
44860WFL
Gyártói cikkszám
272511
Gyártói típuskód
44860 WFL
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Foglalat:
GU5,3
Sugárzási szög:
36 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2800 K
Átmérő:
51 mm
Előtétüveg:
Igen
Reflektor fajtája:
egyéb
Szín:
fehér
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Igen
Xenon:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Fényerősség:
480 cd
Infravörös technika:
Igen
Teljes hossz:
46 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh