OSRAM - Halogén hidegt zárt 35W 12V 10fokos GU4foglalat 46892SP - 529349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - GU4
Sugárzási szög - 10 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
46892SP
Gyártói cikkszám
529349
Gyártói típuskód
46892 SP
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
GU4
Sugárzási szög:
10 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
35 mm
Előtétüveg:
Igen
Reflektor fajtája:
egyéb
Szín:
fehér
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Igen
Xenon:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Fényerősség:
6200 cd
ANSI:
egyéb
Infravörös technika:
Igen
Teljes hossz:
40 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
38 kWh