Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén hidegt zárt 35W 12V 10fokos GU4foglalat GT40330 - 346182

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt zárt 35W  12V 10fokos GU4foglalat GT40330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GU4

  • Sugárzási szög - 10 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2900 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40330

Gyártói cikkszám

346182

Gyártói típuskód

44892 SP

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GU4

Sugárzási szög:

10 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2900 K

Átmérő:

35 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

üveg

Szín:

egyéb

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

5000 cd

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

40 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 35W 12V 10fokos GU4foglalat