OSRAM - Halogén hidegt zárt 35W 12V 10fokos GU5,3foglalat 44865SP - 272559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - GU5,3
Sugárzási szög - 10 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2900 K
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
44865SP
Gyártói cikkszám
272559
Gyártói típuskód
44865 SP
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
GU5,3
Sugárzási szög:
10 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2900 K
Átmérő:
51 mm
Előtétüveg:
Igen
Reflektor fajtája:
üveg
Szín:
egyéb
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Igen
Xenon:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Fényerősség:
6200 cd
ANSI:
egyéb
Infravörös technika:
Nem
Teljes hossz:
46 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
38 kWh