Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén hidegt zárt 35W 12V 10fokos GU5,3foglalat GT28859 - 428697

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt zárt 35W  12V 10fokos GU5,3foglalat GT28859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 10 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28859

Gyártói cikkszám

428697

Gyártói típuskód

46865 SP

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

10 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

51 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

egyéb

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

9500 cd

ANSI:

FRB

Infravörös technika:

Igen

Teljes hossz:

46 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 35W 12V 10fokos GU5,3foglalat