Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén hidegt zárt 50W 12V 24fokos GU5,3foglalat 48870FL - 516691

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt zárt 50W  12V 24fokos GU5,3foglalat 48870FL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 24 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

48870FL

Gyártói cikkszám

516691

Gyártói típuskód

48870 FL

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

24 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

51 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

egyéb

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Fényerősség:

5300 cd

ANSI:

EXZ

Infravörös technika:

Igen

Teljes hossz:

46 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

54 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 50W 12V 24fokos GU5,3foglalat