MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén hidegt zárt 50W 12V 38fokos GU5,3foglalat 48870WFL - 516714

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén hidegt zárt 50W  12V 38fokos GU5,3foglalat 48870WFL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

48870WFL

Gyártói cikkszám

516714

Gyártói típuskód

48870 WFL

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

36 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

51 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

egyéb

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Fényerősség:

2850 cd

ANSI:

EXN

Infravörös technika:

Igen

Teljes hossz:

46 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

54 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 50W 12V 38fokos GU5,3foglalat