OSRAM - Halogén izzó 100W/230V B15dfoglalat kerámia világos GT67977 - 393760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Fényáram - 1800 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67977
Gyártói cikkszám
393760
Gyártói típuskód
64496
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Fényáram:
1800 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
86 mm
Átmérő:
13 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
100 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 100W/230V B15dfoglalat kerámia világos