Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén izzó 100W/230V B15dfoglalat világos GT22694 - 035851

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén izzó 100W/230V B15dfoglalat világos GT22694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 1500 lm

  • Foglalat - B15d

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321035851

Sonepar cikkszám

GT22694

Gyártói cikkszám

035851

Gyártói típuskód

64475

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

1500 lm

Foglalat:

B15d

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Teljes hossz:

86 mm

Átmérő:

12.4 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 100W/230V B15dfoglalat világos