Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén izzó 100W/230V E27fogl kerámia matt 64476IM - 035714

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén izzó 100W/230V E27fogl kerámia matt 64476IM

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 1470 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321035714

Sonepar cikkszám

64476IM

Gyártói cikkszám

035714

Gyártói típuskód

64476IM

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

1470 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

matt

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Teljes hossz:

105 mm

Átmérő:

32 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 100W/230V E27fogl kerámia matt