OSRAM - Halogén izzó 100W/230V E27fogl kerámia világos 64476KL - 035837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Fényáram - 1500 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321035837
Sonepar cikkszám
64476KL
Gyártói cikkszám
035837
Gyártói típuskód
64476
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Fényáram:
1500 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
105 mm
Átmérő:
32 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 100W/230V E27fogl kerámia világos