OSRAM - Halogén izzó 100W/230V E27foglalat csobúrás opál GT22675 - 348797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Fényáram - 1450 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300348797
Sonepar cikkszám
GT22675
Gyártói cikkszám
348797
Gyártói típuskód
64476BT SIL
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Fényáram:
1450 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
cső, hasas
Teljes hossz:
117 mm
Átmérő:
48 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 100W/230V E27foglalat csobúrás opál