Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Halogén izzó 100W/230V R7sfoglalat áramvezérelt 64340 - 017266

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén izzó 100W/230V R7sfoglalat áramvezérelt 64340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Technológia - halogén

  • Fényáram - 2170 lm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64340

Gyártói cikkszám

017266

Gyártói típuskód

64340

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

2170 lm

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Fényforrások ; Reptéri jelzőfény ; Halogén izzó 100W/230V R7sfoglalat áramvezérelt