Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén izzó 100W/240V E27fogl kerámia világos GT43299 - 393845

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén izzó 100W/240V E27fogl kerámia világos GT43299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43299

Gyártói cikkszám

393845

Gyártói típuskód

64401

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

105 mm

Átmérő:

32 mm

UV védelem:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

100 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 100W/240V E27fogl kerámia világos