Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Halogén izzó 150W 22,8W G6,35 foglalat XIR SN165259 - 64292

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén izzó 150W 22,8W G6,35 foglalat XIR SN165259

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165259

Gyártói cikkszám

64292

Gyártói típuskód

XIR 150W 22,8V G6.35 40X1

Halogén izzó 150W 22,8W G6,35 foglalat XIR