OSRAM - Halogén izzó 150W/230V B15dfoglalat kerámia matt 64477AM - 036032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 2400 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321036032
Sonepar cikkszám
64477AM
Gyártói cikkszám
036032
Gyártói típuskód
64477AM
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
2400 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
86 mm
Átmérő:
12.4 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 150W/230V B15dfoglalat kerámia matt