OSRAM - Halogén izzó 150W/230V E27fogl kerámia világos GT44850 - 393869
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 2870 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44850
Gyártói cikkszám
393869
Gyártói típuskód
64402
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
2870 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
105 mm
Átmérő:
32 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
150 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 150W/230V E27fogl kerámia világos