OSRAM - Halogén izzó 150W/230V E27foglalat csobúrás világ 64478BT - 100913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 2550 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300100913
Sonepar cikkszám
64478BT
Gyártói cikkszám
100913
Gyártói típuskód
64478BT
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
2550 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
cső, hasas
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
117 mm
Átmérő:
48 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 150W/230V E27foglalat csobúrás világ