OSRAM - Halogén izzó 150W/230V E27foglalat kerámia homály 64478IM - 035998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 2400 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321035998
Sonepar cikkszám
64478IM
Gyártói cikkszám
035998
Gyártói típuskód
64478IM
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
2400 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
105 mm
Átmérő:
32 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 150W/230V E27foglalat kerámia homály