OSRAM - Halogén izzó 150W/240V E27fogl kerámia világos GT43300 - 393920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 2870 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321393920
Sonepar cikkszám
GT43300
Gyártói cikkszám
393920
Gyártói típuskód
64402
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
2870 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
240-240 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
105 mm
Átmérő:
32 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 150W/240V E27fogl kerámia világos