OSRAM - Halogén izzó 200W/230V R7sfoglalat áramvezérelt 64380J1 - 209944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - R7s
Teljesítmény - 200 W
Névleges áram - 6.6 A
Fényáram - 4400 lm
Technológia - halogénlámpa
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64380J1
Gyártói cikkszám
209944
Gyártói típuskód
64380
Foglalat:
R7s
Teljesítmény:
200 W
Névleges áram:
6.6 A
Fényáram:
4400 lm
Technológia:
halogénlámpa
Fényforrások ; Reptéri jelzőfény ; Halogén izzó 200W/230V R7sfoglalat áramvezérelt