OSRAM - Halogén izzó 200W 6,6A PK30dfoglalat áramvezérelt GT22471 - 431680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 200 W
Foglalat - egyéb
Technológia - halogén
Üzemeltetési helyzet - s90
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22471
Gyártói cikkszám
431680
Gyártói típuskód
64382 HLX
Fényforrás teljesítménye:
200 W
Foglalat:
egyéb
Technológia:
halogén
Üzemeltetési helyzet:
s90
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Halogén izzó 200W 6,6A PK30dfoglalat áramvezérelt