OSRAM - Halogén izzó 205W/230V B15dfoglalat kerámia világos GT49477 - 393807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 205 W
Fényáram - 4200 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 3000 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49477
Gyártói cikkszám
393807
Gyártói típuskód
64499
Fényforrás teljesítménye:
205 W
Fényáram:
4200 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
3000 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
98 mm
Átmérő:
15 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
205 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 205W/230V B15dfoglalat kerámia világos