OSRAM - Halogén izzó 230W/230V B15dfoglalat kerámia matt GT23899 - 036216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 230 W
Fényáram - 4210 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321036216
Sonepar cikkszám
GT23899
Gyártói cikkszám
036216
Gyártói típuskód
64479AM
Fényforrás teljesítménye:
230 W
Fényáram:
4210 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
98 mm
Átmérő:
15.5 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 230W/230V B15dfoglalat kerámia matt