OSRAM - Halogén izzó 230W/230V B15dfoglalat kerámia világ GT14963 - 036193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Fényáram - 4350 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 2900 K
Kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300004112
Sonepar cikkszám
GT14963
Gyártói cikkszám
036193
Gyártói típuskód
64479
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Fényáram:
4350 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
2900 K
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
98 mm
Átmérő:
18 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 230W/230V B15dfoglalat kerámia világ