OSRAM - Halogén izzó 230W/230V E27fogl kerámia világos 64480KL - 004075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Fényáram - 4350 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300004075
Sonepar cikkszám
64480KL
Gyártói cikkszám
004075
Gyártói típuskód
64480
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Fényáram:
4350 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
105 mm
Átmérő:
32 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 230W/230V E27fogl kerámia világos