OSRAM - Halogén izzó 40W/230V B15dfoglalat kerámia világo GT28858 - 035271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 490 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 1500 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321035271
Sonepar cikkszám
GT28858
Gyártói cikkszám
035271
Gyártói típuskód
64467
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
490 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
1500 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
67 mm
Átmérő:
12.4 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 40W/230V B15dfoglalat kerámia világo