OSRAM - Halogén izzó 40W/230V B15dfoglalat kerámia világos GT68821 - 393319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 590 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68821
Gyártói cikkszám
393319
Gyártói típuskód
64491
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
590 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
67 mm
Átmérő:
13 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
40 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 40W/230V B15dfoglalat kerámia világos