OSRAM - Halogén izzó 40W/230V E14foglalat csőburás homályos 64861TIM - 394015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 460 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 1500 h
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64861TIM
Gyártói cikkszám
394015
Gyártói típuskód
64861 TIM
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
460 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
1500 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
80 mm
Átmérő:
26 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 40W/230V E14foglalat csőburás homályos