OSRAM - Halogén izzó 40W/230V E14foglalat csőburás világos GT24255 - 368542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 490 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24255
Gyártói cikkszám
368542
Gyártói típuskód
64861 CF
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
490 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
gyertya
Teljes hossz:
104 mm
Átmérő:
35 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 40W/230V E14foglalat csőburás világos